絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(13)
  • EARTH MAN(6)
  • Berger(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
  • SMT(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • カクイチ(1)
  • JTC(1)
  • レザーマン(1)
  • フェルコ(1)
  • NiteIze(1)
  • ハーフェレ(1)
  • SK11(1)
  • シューター(1)
電源(V)
  • 100(9)
振動角度(°)
  • 2.8(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
ツールボックス EA505THシリーズ エスコツールボックス EA505THシリーズエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-32
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
ツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズ エスコツールトレー(グリーン)465x300x170mm EA505Wシリーズエスコ
14,600税込16,060
1セット(12個)
翌日出荷
最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所アズワン品番65-9260-31
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式エスコ
41,900税込46,090
1セット
翌日出荷
(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)アズワン品番65-9305-77
485x382x293mm/102.3L バスケット 3個 エスコ485x382x293mm/102.3L バスケット 3個エスコ
6,870税込7,557
1セット(3個)
翌日出荷
職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kgアズワン品番65-9260-27
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個 エスコ560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個エスコ
3,790税込4,169
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズアズワン品番65-9260-26
マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット サンダーヘッド付 AC100Vエスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットですマルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93アズワン品番65-2227-91
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットですマルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21切込深さ(mm)21アズワン品番65-2227-89
マルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インフレーターヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットですマルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)ホース長さ(mm)350アズワン品番65-2227-86
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100Vエスコ
17,600税込19,360
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットですマルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300本体寸法(mm)140×70×210(H)切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])1500アズワン品番65-2227-84切断幅(mm)最大6.35
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットですマルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット インパクトヘッド付 AC100Vエスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-82
マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットですマルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~800本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1チャック能力(mm)1~10適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-81
マルチカットソー(充電式) エスコマルチカットソー(充電式)エスコ
34,400税込37,840
1台
8日以内出荷
[EA898RF-40・-50用] やすりユニット エスコ[EA898RF-40・-50用] やすりユニットエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
ブレードサイズ(mm)330
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
58,200税込64,020
1台
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
マルチツール/セット品