絞り込み
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,699)
- マキタ(1,394)
- BOSCH(ボッシュ)(490)
- エスコ(468)
- 日東工器(227)
- ミルウォーキーツール(209)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- PROXXON(プロクソン)(43)
- DIAMOND(43)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換タイプドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
ビット交換タイプキーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥299税込¥3291個当日出荷JB-10・JB-65・LT-300・WT-65・CR-65専用チャックキー。用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)30先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥329税込¥3621個5日以内出荷JBH-10・JB-13専用チャックキー。用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)55先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDSワンタッチホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
Lグリップミニ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
フレキシブルパワーシャフト 小型一体式
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷用途ホビーなど細かい作業に。付属品L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー仕様チャック許容範囲/1.8~4.0mm材質前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル全長(mm)1000質量(g)422許容トルク(N・m)2.1適正回転数(min-1)2000~3000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷強力型シャンクタイプ SD-13対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591個4日以内出荷SD-10・SD-13・HSD-13専用チャックキー。用途各種対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数12質量(g)65先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力型シャンクタイプ SD-10対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応