カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- エスコ(443)
- マキタ(168)
- 日東工器(136)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(22)
- オグラ(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- ベッセル(16)
- PROXXON(プロクソン)(14)
- ミスターマイスター(13)
- 亀倉精機(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

バッテリー工具用ドリルチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。全長(mm)84二面幅(mm)6.35
テッコウドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
SDS13mmハンマーチャック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付ですトラスコ品番137-8231
モッコウドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881セット(7本)当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個欠品中このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
振動ドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
コレット6.35mm+ロックナット
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L軸径(Φmm)6.35質量(g)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
チャック 正逆回転用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷寸法L(mm)74.5寸法D1(mm)42.5取付ねじ1/2"-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
キーレスチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
ビットホルダーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1