絞り込み
ブランド
  • スターエム
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(496)
  • マキタ(168)
  • 日東工器(137)
  • BOSCH(ボッシュ)(62)
  • オグラ(46)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(34)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
  • DIAMOND(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • ANEX(19)
  • IKURATOOLS(育良精機)(19)
  • ダイア(19)
  • ベッセル(17)
  • 浦和工業(16)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • ミスターマイスター(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルストッパー スターエム

    ドリルストッパー

    スターエム
    669税込736
    1個
    当日出荷
    定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
    用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスタンド スターエム

    ドリルスタンド

    スターエム(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
    セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム

    No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)

    スターエム(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
    用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • ドリルスタンド スターエム

    ドリルスタンド

    スターエム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • ドリルスタンド 50A用部品 スターエム

    ドリルスタンド 50A用部品

    スターエム(1件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドリルスタンドPRO 50P用部品 スターエム

    ドリルスタンドPRO 50P用部品

    スターエム
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)