絞り込み
ブランド
- PICUS(大洋精工)
- モノタロウ(7)
- エスコ(495)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
特価

アタッチメント パワーリベッター
PICUS(大洋精工)¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31