絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 旋盤/フライス盤

163件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップブレーカ 日東工器

    チップブレーカ

    日東工器
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    アトラエースAW-3500用を使用し、深穴をあける際に発生した切屑を、適当に切断し、切屑の排出性を向上させます。
    用途切屑切断用適合機種AW-3500
  • 角ノミ マキタ

    角ノミ

    マキタ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 43型角ノミアタッチメント マキタ

    43型角ノミアタッチメント

    マキタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)質量(kg)6.5穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由最大穴あけ深さ(mm)55中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110作業面サイズ(mm)160×160
  • 角ノミアッセンブリ マキタ

    角ノミアッセンブリ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7100B、(7104)
  • アリノミアッセンブリ マキタ

    アリノミアッセンブリ

    マキタ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7001寸法(mm)9/30mm勾配(通称3分勾配)
  • 6.9ミリ用アタッチメント マキタ

    6.9ミリ用アタッチメント

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6(2分)、9(3分)用
  • 12.7ミリ用アタッチメント マキタ

    12.7ミリ用アタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7304、7305、(7305L、7305H)寸法(mm)12.7(4分2厘)用
  • 角ノミアッセンブリ マキタ

    角ノミアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 回転センターアタッチメント2種セット PROXXON(プロクソン)

    回転センターアタッチメント2種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
    凸タイプ・凹タイプの2種セット
    用途※消耗品ですので、ピンが折れたときや変形した時にお買い求めください。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロアウェイバイト専用チップ(超硬) PROXXON(プロクソン)

    スロアウェイバイト専用チップ(超硬)

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    NO.24556用交換チップ
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400用 専用オイルパン PROXXON(プロクソン)

    PD400用 専用オイルパン

    PROXXON(プロクソン)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スロアウエイバイト突切用チップ ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト突切用チップ

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
    アズワン品番64-5179-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ)

    ミスターマイスター
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    NO.60730強力型テーパーシャンクエンドミルの交換チップです。
    アズワン品番64-5177-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き ミスターマイスター

    ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用バーチカルスライド ミスターマイスター

    Compact-7用バーチカルスライド

    ミスターマイスター
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
    用途簡易的なフライス加工を行いますアズワン品番64-5178-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用ケレ ミスターマイスター

    Compact-7用ケレ

    ミスターマイスター
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
    用途材料を把握しますアズワン品番64-5178-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用面板用クランプセット ミスターマイスター

    Compact-7用面板用クランプセット

    ミスターマイスター
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
    用途面板に材料を固定しますアズワン品番64-5178-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-7用面板 ミスターマイスター

    Compact-7用面板

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    薄物を把握する為に用います。
    直径(Φmm)112アズワン品番64-5178-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用自動送り装置 ミスターマイスター

    Compact-3用自動送り装置

    ミスターマイスター
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
    用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ9.525角AssyR2 MB-03A用 日東工器

    チップ9.525角AssyR2 MB-03A用

    日東工器
    39,980税込43,978
    1シート(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番209-8482
  • クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクション

    クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1本
    32日以内出荷
    複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
  • 面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション

    面板クランプセット BL250-CLPS

    ギガ・セレクション
    20,980税込23,078
    1組
    32日以内出荷
    三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
  • 旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO

    旋盤アクセサリ RS PRO

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/4インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
  • 角ノミアッセンブリ 21 マキタ

    角ノミアッセンブリ 21

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • コンパクトCNCバープラー ノガ

    コンパクトCNCバープラー

    ノガ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
  • CNC突切りバープラー ノガ

    CNC突切りバープラー

    ノガ
    288,800税込317,680
    1個
    4日以内出荷
    ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
  • バープラー用 ギザ無爪 ノガ

    バープラー用 ギザ無爪

    ノガ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
  • バープラー用 ギザ付爪 ノガ

    バープラー用 ギザ付爪

    ノガ
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
  • 突切りバープラー用ホルダー&チップ ノガ

    突切りバープラー用ホルダー&チップ

    ノガ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 送り装置WF101L昇降盤用逆 マキタ

    送り装置WF101L昇降盤用逆

    マキタ
    889,800税込978,780
    1個
    3日以内出荷
  • 送り装置WF101昇降盤用 マキタ

    送り装置WF101昇降盤用

    マキタ
    889,800税込978,780
    1個
    3日以内出荷
  • 自動送り装置 マキタ

    自動送り装置

    マキタ
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    適合機種LM452
  • 上下移動ガイド送りネジ マキタ

    上下移動ガイド送りネジ

    マキタ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ マキタ

    ホルダ

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材料に応じてテーブルの左右および後方に取り付けます。
    適合機種2711
  • オイルストッパボルト 日東工器

    オイルストッパボルト

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    アトラミニエースダブル AMW-22 で1つ穴を加工する際、切削液を止めることができます。
    用途切削液供給止メ栓適合機種AMW-22
  • HB270用カッタ マキタ

    HB270用カッタ

    マキタ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    適合機種小型磁気ボール盤 HB270適合板厚(mm)最大21穴あけ能力(mm)SS400、板厚12mm:約300~350孔
  • HB270パイロットピン組立品 マキタ

    HB270パイロットピン組立品

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    適合17000シリーズ刃物用
  • アリノミアッセンブリ マキタ

    アリノミアッセンブリ

    マキタ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7304、7305、(7305L、7305H)寸法(mm)9/30mm勾配(通称3分勾配)
  • DP-700・DP-700A用部品 EARTH MAN

    DP-700・DP-700A用部品

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1セットほか
    4日以内出荷
    適合DP-700
旋盤/フライス盤