絞り込み
ブレード径(Φmm)
  • 60(4)
  • 80(6)
  • 87(1)
全長(mm)
  • 400
  • 155(1)
  • 240(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
  • 300(8)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 440(1)
  • 480(1)
  • 500(6)
  • 515(1)
  • 530(1)
  • 550(1)
  • 600(6)
  • 620(1)
  • 700(2)
  • 710(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(1)
  • 8(5)
  • 8.0(1)
  • 9.53(1)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(3)
  • 8(3)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(3)
  • 1200(3)
700・1200
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
モノタロウ・SK11・エスコ・TRUSCO・SK(新潟精機)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(37件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤSK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
ペイントミキサー エスコペイントミキサーエスコ(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
8.0mmx400mm ペイントミキサー エスコ8.0mmx400mm ペイントミキサーエスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
全長(mm)400羽根径(Φmm)60六角シャンク径(Φmm)8.0
撹拌