絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 12
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(27)
  • 1.7(1)
  • 1.9(3)
  • 2(24)
  • 2.5(17)
  • 2.6(6)
  • 2.8(2)
  • 3(19)
  • 4(23)
  • 5(31)
  • 5.2(2)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 8.0(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 100(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • G&Yu(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yuバイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズG&Yu
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
完全メンテナンスフリーVRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
電圧(V)12
バッテリー・充電器