絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
- 18(4)
- その他(5)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
バッテリー種別
- リチウムイオン(5)
ブランド
- EARTH MAN
- マキタ(63)
- HiKOKI(ハイコーキ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- エスコ(9)
- ミルウォーキーツール(9)
- BLACK&DECKER(8)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- YARD FORCE(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 工進(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- SK11(4)
- KTC(3)
- スイデン(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SI(3)
- ブランドをもっと見る
特価

S-Link 14.4Vバッテリーパック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
S-Link 14.4V充電器
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
EARTH MAN¥6,198税込¥6,8181個当日出荷電池残量表示機能付き用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.38電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35バッテリーリチウムイオン電池
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
EARTH MAN¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷電池残量表示機能付き用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4
SHARE LINK 18V専用充電器
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個欠品中EM18V専用充電器用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah
EARTH MAN¥8,998税込¥9,8981個当日出荷継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
10.8V専用充電アダプター
EARTH MAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5対応機種DDR-108LiA・IDR-108LiA充電時間(分)約90
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
EARTH MAN¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電池残量表示機能付き用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5