絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(95)
  • エスコ(59)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 京セラインダストリアルツールズ(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • EARTH MAN(11)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • KTC(9)
  • BLACK&DECKER(8)
  • アサダ(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • YARD FORCE(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 大橋産業(BAL)(5)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 7.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動・先端工具セール 職場で活躍!厳選商品がお買い得! 3/31(火)まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0)ケルヒャー
64,980税込71,478
1台
当日出荷
高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。7.5Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):270質量(kg)2.1電圧(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5アズワン品番64-8861-72寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×88×118
急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) ケルヒャー急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)ケルヒャー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
バッテリー・充電器