絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • マキタ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • 日本電産テクノモータ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • エスコ(5)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • ベッセル(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • キリウス(4)
  • 浦和工業(4)
  • 共立電気計器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 神沢(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • ハイオス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EBS-10用スライドスイッチ 日東工器

    EBS-10用スライドスイッチ

    日東工器
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン EBS-10
  • SPC変換コード 日東工器

    SPC変換コード

    日東工器
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード

    日東工器
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    オートストップ機能を備えたコントローラです。
    用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ
  • 接続コード 日東工器

    接続コード

    日東工器
    4,698税込5,168
    1本
    11日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1110-EN 接続用コード
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
    用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
  • リモートコントローラ 日東工器

    リモートコントローラ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
  • ストレートコード 日東工器

    ストレートコード

    日東工器
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    ストレート形状の電源コード(2m)
    適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
    用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー
    用途デルボコントローラー質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(ケース)帯電防止材料使用機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵)電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)
  • 専用コード 日東工器

    専用コード

    日東工器
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
    用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ適合機種E25-0615、E55-0619A
  • DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器

    DLV7300シリーズ用コントローラー

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番117-8881
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • スイッチコード Ass'y 日東工器

    スイッチコード Ass'y

    日東工器
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
電源/コントローラー