絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- DIAMOND(19)
- Hakken(コンセック)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- KANON(中村製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アサダ(4)
- カクタス(7)
- サンコーテクノ(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ホーザン(4)
- マキタ(66)
- ユニカ(3)
- 亀倉精機(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 日平機器(5)
- 日東工器(38)
- 泉精器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドリルストッパー
スターエム¥739~税込¥813~1個当日出荷定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フックセット(ネジ付)
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷インパクトドライバ等の電動工具を、ベルト等へひっかける為のフックセット。 プラスドライバーで締め付けるだけの簡単装着!適合機種FWH14DF/FDS14DF/FWH18DA/FWH18DF/FDS18DA/FDS18DF/FDV18DA/FWR18DF
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
テクノ アンカーハンマー AHタイプ
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。用途あと施工アンカー施工工具
ジョイントプレート(ビスケット)
JOWE(8件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(1000枚)当日出荷継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥4,598~税込¥5,058~1箱(50本)ほか当日出荷亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ用フック
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681箱(15本)当日出荷施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
四角穴付コーススレッド
マキタ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(160本)ほか当日出荷から6日以内出荷ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
六角棒レンチ4
マキタ¥69税込¥761本当日出荷適合機種9500D、MBC231D、MBC232D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR142UD、MUR182UD、MUR143UD、MUR183UD、MUR142LD、MUR182LD、MUR142WD、MUR182WD、HS301D、HS300D
専用パイプ1300ポストジンク
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
ミニドライバー用ビットセット
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ミニドライバー用のビットセットです。適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応
モトコマ(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
ひょっとこブロア
MIKI LOCOS¥699税込¥7691個当日出荷手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68