絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • マキタ(66)
  • 日東工器(38)
  • DIAMOND(19)
  • サンコーテクノ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • 亀倉精機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • 日平機器(5)
  • アサダ(4)
  • Hakken(コンセック)(4)
  • ホーザン(4)
  • 泉精器製作所(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • 西田製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • 手動油圧ポンプ カクタス

    手動油圧ポンプ

    カクタス
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
    質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
  • ノックアウトパンチ カクタス

    ノックアウトパンチ

    カクタス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
  • 同圧縮(六角) カクタス

    同圧縮(六角)

    カクタス
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
    適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
締め付け/穴あけ用部品