240件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ML-83S用部品 Vベルト 京セラインダストリアルツールズ

    ML-83S用部品 Vベルト

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    適合本体ML-83S
  • ピストンシャフト 亀倉精機

    ピストンシャフト

    亀倉精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2358RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • コネクトビットハイブリット用 マキタ

    コネクトビットハイブリット用

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ロックナット特Assy 日東工器

    ロックナット特Assy

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
  • 厚鋼鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    厚鋼鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
  • 薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    薄鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
  • ひょっとこブロア MIKI LOCOS

    ひょっとこブロア

    MIKI LOCOS
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
    用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
  • ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEF

    ドリルガイドキット ポンチ付

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
    付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
  • 取替用水タンク マキタ

    取替用水タンク

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリル用。
  • エビ 電気ナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 電気ナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)11
  • サスペンションラック キリウス

    サスペンションラック

    キリウス
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • パーカッションコア マキタ

    パーカッションコア

    マキタ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートの大径穴あけ用。
    適合機種六角シャンクハンマドリル全機種全長(mm)155穿孔深さ(mm)315
  • ジョイントコンプリート マキタ

    ジョイントコンプリート

    マキタ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイント マキタ

    ホースジョイント

    マキタ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング マキタ

    Oリング

    マキタ
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • トムソンパンチ用大軸 西田製作所

    トムソンパンチ用大軸

    西田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-2535摘要大軸質量(g)236直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • 角穴スプレッダー 亀倉精機

    角穴スプレッダー

    亀倉精機
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼タイプ角穴追抜き加工能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • Dサブコネクター 亀倉精機

    Dサブコネクター

    亀倉精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品シャフト、ナット適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1

    KANON(中村製作所)
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6118RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2

    KANON(中村製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6582RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯出治具 日東工器

    芯出治具

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • 延長バー マキタ

    延長バー

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    穴あけ深さが200mm延長できます。深さに応じて継ぎ足すことも可能です。(穴あけ径Φ40 以上に対応)
    適合機種DM120、DM170
  • リング セット品 マキタ

    リング セット品

    マキタ
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
  • センタースティック マキタ

    センタースティック

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合乾式ダイヤモンドコアビット
  • 四角穴付内装ビス マキタ

    四角穴付内装ビス

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
    ねじの種類半ネジ
  • 真空吸着パッド シブヤ

    真空吸着パッド

    シブヤ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
    トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
  • 振動ドリルPD-196VR用部品 サイドハンド振動ドリルPD196VR用部品 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリルPD-196VR用部品 サイドハンド振動ドリルPD196VR用部品

    京セラインダストリアルツールズ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    適合PD-196VR
  • 付属ワッシャー マキタ

    付属ワッシャー

    マキタ
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
  • スパナ13 マキタ

    スパナ13

    マキタ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    適合機種GD800D
  • インパクトレンチ用スイッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ用スイッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスアンカー打込機 サンコーテクノ

    コードレスアンカー打込機

    サンコーテクノ
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
    用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
  • ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ

    ビッグワンアンカーバケツセット

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
締め付け/穴あけ用部品