240件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1箱(25本)
    当日出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
  • アングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
    付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
  • アンカー打込機 サンコーテクノ

    アンカー打込機

    サンコーテクノ
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
    仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
  • T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
    トラスコ品番852-0386
  • テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]

    テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン

    サンコー[日用品]
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビッグワン専用の異径高ナットです。
    材質ステンレス
  • アングルマシン アサダ

    アングルマシン

    アサダ
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
    セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
  • 圧縮ヘッド HiKOKI(ハイコーキ)

    圧縮ヘッド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    圧縮ヘッドにセットして使用。
    能力T型コネクタ:T-20~T-240
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
  • ドレッシングプレート マキタ

    ドレッシングプレート

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 切粉押出し棒1.0 マキタ

    切粉押出し棒1.0

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリル内部に詰まった切削片の除去に。
  • 水ボトル マキタ

    水ボトル

    マキタ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリルの給水タンクへの水の注入にご使用ください。
  • 位置決めプレート マキタ

    位置決めプレート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
  • ビットホルダーアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
  • 電気ナッター用ノーズピース 5M B12589 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電気ナッター用ノーズピース 5M B12589

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
    ナット径M5トラスコ品番786-5431適合機種EN410
  • 替刃セット(EA801XF用) エスコ

    替刃セット(EA801XF用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA801XF-1
  • ビスアジャスタ 京セラインダストリアルツールズ

    ビスアジャスタ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
  • 保守用キット 京セラインダストリアルツールズ

    保守用キット

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷
  • 手動油圧ポンプ カクタス

    手動油圧ポンプ

    カクタス
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
    質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • ノックアウトパンチ カクタス

    ノックアウトパンチ

    カクタス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
  • 同圧縮(六角) カクタス

    同圧縮(六角)

    カクタス
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
    適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
  • 角ノミテーブル マキタ

    角ノミテーブル

    マキタ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7304、7305、7001
  • シャンク マキタ

    シャンク

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットホルダ マキタ

    ソケットホルダ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
    適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
  • センターピン マキタ

    センターピン

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    穴あけ位置決め用
  • フェンス固定アッセンブリ マキタ

    フェンス固定アッセンブリ

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    縁石、コンクリート塀などに能率良く穴あけ
  • 防じん用ゴムキャップ マキタ

    防じん用ゴムキャップ

    マキタ
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
  • コッタ マキタ

    コッタ

    マキタ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • 隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    899税込989
    1台
    9日以内出荷
    用途端部のネジの取り付け作業にトラスコ品番818-7824適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)100最大トルク(N・m)6
  • アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    用途裏面作業などキツイ態勢での作業にトラスコ品番818-7825適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)70最大トルク(N・m)6
  • 乾式用スイベルS C→C Hakken(コンセック)

    乾式用スイベルS C→C

    Hakken(コンセック)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    タイプCロットねじ-Cロットねじ
  • モーター ホーザン

    モーター

    ホーザン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • AKL311用防塵キャップ ANEX

    AKL311用防塵キャップ

    ANEX
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    専用防塵キャップ(交換部品)
    用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター セーフティージョーセット V爪用 日平機器

    アダプター セーフティージョーセット V爪用

    日平機器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。
    トラスコ品番837-4059寸法(mm)120×100×90質量(g)290
  • BNCコネクター 亀倉精機

    BNCコネクター

    亀倉精機
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品シャフト、ナットトラスコ品番852-2579適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼質量(g)370タイプBNCコネクター能力(mm)鋼板(SS400)t1.6穴寸法(Φmm)11.2×9.6案内穴径(Φmm)9
  • DIAMOND DCW-22ピストン側用カッターブロック DIAMOND

    DIAMOND DCW-22ピストン側用カッターブロック

    DIAMOND
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーカッターDCW-22のピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
    用途ワイヤーロープ22mmまでの切断にトラスコ品番805-3022材質質量(g)77
  • DIAMOND DCW-22ハウジング側用カッターブロック DIAMOND

    DIAMOND DCW-22ハウジング側用カッターブロック

    DIAMOND
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーカッターDCW-22のハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
    用途ワイヤーロープ22mmまでの切断にトラスコ品番805-3021材質質量(g)57
  • DIAMOND DBD-25L用小RローラーΦ16 DIAMOND

    DIAMOND DBD-25L用小RローラーΦ16

    DIAMOND
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    曲げ加工可能サイズ(Φmm)16トラスコ品番805-2988質量(kg)2.95
締め付け/穴あけ用部品