絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- マキタ(67)
- 日東工器(38)
- DIAMOND(19)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- サンコーテクノ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 亀倉精機(7)
- カクタス(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 日平機器(5)
- アサダ(4)
- 泉精器製作所(4)
- ホーザン(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 西田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価

アングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
アングルコンポATノッチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)