絞り込み
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(5)
  • 8(4)
材質
  • スチール(8)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 400(4)
  • 500(1)
  • 700(1)
ブレード径(Φmm)
  • 60
  • 28(2)
  • 46(1)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 80(10)
  • 87(1)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(4)
  • 1200(3)
  • 2400(1)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(2)
3.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(4)
  • アークランドサカモト(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
モノタロウ・SK11・アークランドサカモト・TRUSCO・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺(mm)から絞り込む
6.35(5)
8(4)
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(25件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(37件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ペイントミキサー六角軸可変式 SK11ペイントミキサー六角軸可変式SK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
ペイントミキサー アークランドサカモトペイントミキサーアークランドサカモト(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー アークランドサカモトペイントミキサーアークランドサカモト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー