絞り込み
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(2)
  • 8(7)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
全長(mm)
  • 400(6)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 440(1)
  • 500(1)
  • 515(1)
ブレード径(Φmm)
  • 80
  • 28(2)
  • 46(1)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 87(1)
  • 90(2)
  • 100(7)
  • 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 600(1)
  • 700(3)
  • 1200(3)
  • 2400(1)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
3.5・7・8
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK11(5)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
モノタロウ・SK11・TRUSCO・SK(新潟精機)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺(mm)から絞り込む
6.35(2)
8(7)
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(37件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウブレードミキサー 樹脂製モノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7
ペイントミキサー六角軸可変式 SK11ペイントミキサー六角軸可変式SK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
ペイントミキサー六角軸ワイヤ SK11ペイントミキサー六角軸ワイヤSK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質本体:SUS304軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)440、ブレード:80チャック寸法(mm)10、13ブレード多羽ブレード
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー