絞り込み
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 9.6(1)
  • 10(2)
材質
  • スチール(5)
  • 樹脂(1)
全長(mm)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 430(1)
  • 500(2)
  • 530(1)
  • 600(3)
  • 620(1)
  • 700(1)
ブレード径(Φmm)
  • 60(4)
  • 80(3)
  • 87(1)
  • 90(2)
  • 100(4)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 0~2500(1)
  • 38(1)
  • 600(1)
  • 1200(8)
  • 2400(3)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 16(3)
3.5・8・10・16
ブランド
  • アークランドサカモト(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SUN UP(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
アークランドサカモト・TRUSCO・SK(新潟精機)・SUN UP・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺(mm)から絞り込む
6.35(2)
8(2)
9.6(1)
10(2)
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ペイントミキサー アークランドサカモトペイントミキサーアークランドサカモト(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR全長(mm)700使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)約200~700ブレード径(Φmm)60
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
かくはん器 SUN UPかくはん器SUN UP(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
塗料や液体のかくはん作業に電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー アークランドサカモトペイントミキサーアークランドサカモト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー