絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2
- 3.6(4)
- 7.4(1)
- 10.8(26)
- 12(8)
- 14.4(19)
- 18(62)
- 36(12)
- 40(1)
- 54(1)
- その他(23)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.9(1)
バッテリー種別
- ニカド(2)
- リチウムイオン(2)
ブランド
- マキタ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(4)
7.2
10.8(26)
12(8)
14.4(19)
18(62)
36(12)
40(1)
54(1)
その他(23)

7.2V電池パック
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品