絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2
  • 10.8(4)
  • 12(4)
  • 14.4(10)
  • 18(12)
  • 36(1)
  • その他(40)
バッテリー種別
  • ニッケル水素(1)
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2
10.8(4)
12(4)
14.4(10)
18(12)
36(1)
その他(40)
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 2口急速充電器 マキタ

    2口急速充電器

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
    寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
  • BL0715、BL1015K専用充電器 マキタ

    BL0715、BL1015K専用充電器

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
  • 充電器 BC-723 京セラインダストリアルツールズ

    充電器 BC-723

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国
    用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番773-1990質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)7.2(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)コード2心ビニールコード充電電圧(V)7.2充電電流(A)3.0充電時間(分)約30充電入力容量(VA)49適合バッテリーBCL715

『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

充電器