41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(29件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
    電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
    電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
  • スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)

    スピードコントローラー

    SUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
    用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
  • 測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント OWシリーズ

    杉崎計器
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
    取付部20角×5(t)
  • スピードコントロール SK(新潟精機)

    スピードコントロール

    SK(新潟精機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式トライアック位相制御相数単相
  • 測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント SJシリーズ

    杉崎計器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
    取付部20角×5(t)
  • スピードコントローラ TRUSCO

    スピードコントローラ

    TRUSCO
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
    使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
  • ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
    付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • トルクアダプター ベッセル

    トルクアダプター

    ベッセル
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
    材質鉄幅(mm)20奥行(mm)20
  • G7コントローラー 浦和工業

    G7コントローラー

    浦和工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
    仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
  • スピードコントローラー (防雨型) エスコ

    スピードコントローラー (防雨型)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1台(1台)
    翌々日出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
    用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
  • MAKERX ハブコントローラー WORX

    MAKERX ハブコントローラー

    WORX
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
    用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • エコグランデコントローラー アルゴファイルジャパン

    エコグランデコントローラー

    アルゴファイルジャパン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    13日以内出荷
    GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
    セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器

    DLV7300シリーズ用コントローラー

    日東工器
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番117-8881
  • 無線コントローラー ヤマダコーポレーション

    無線コントローラー

    ヤマダコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7044電源単三電池2本寸法(幅W×高さH)(mm)外観/79×187
  • 有線コントローラー ヤマダコーポレーション

    有線コントローラー

    ヤマダコーポレーション
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    20日以内出荷
    トラスコ品番811-7045寸法(幅W×高さH)(mm)外観/79×214
  • スピードコントローラスパッタ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。
    トラスコ品番559-8382材質樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR接続口径R1/8、シリンダ側:RC1/8適合チューブ外径D(Φmm)6
  • スピードコントローラー エスコ

    スピードコントローラー

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1台
    翌々日出荷
    ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
    用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
  • コントローラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    個別CH入力(8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、。通報装置や警報ベルなどの周辺機器も接続できます。。ユニバーサルデザイン対応型。見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。。色々な警備パターンが設定可能。全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できるため、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。。警備・警報ディレイ機能。「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを4段階(なし、30秒、60秒、90秒)個別に設定できます。。システムアップに役立つ個別CH出力を装備。CHの各出力を個別に取り出せますので(8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。。リアルタイム出力を装備。各警報出力は従来の警報タイマー出力に加え、リアルタイム出力を追加。センサー入力と同期した出力ができます。。点検機能(ループチェック)。部分警備または全警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェックします。。最大4台まで接続可能な通信機能。通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも操作や状況確認ができます。(総配線距離1km以内)。。操作無効化。通信連動する機器で、パネル上のすべてのボタン操作を無効にするかをそれぞれ設定できます。。メモリー切替機能。全CHの警報表示をメモリーするか選択ができます。。信頼の安全設計。ループ出力で常にループの状態を監視できます。停電時は内蔵の非常用電源により、システムをバックアップします。総合出力有電圧に接続された機器への配線を切断された場合や、警備中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。※総合出力有電圧に複数台の警報機器を接続した場合、切断箇所によっては警報が出力できない場合があります。警備・解除状態を外部から確認できる警備/解除出力を装備しています。2路用および3路用リモートスイッチに対応します。※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。※2路用リモートスイッチをご使用の際、通信機能は使用できません。。
    材質樹脂質量(kg)2.55使用温度範囲(℃)-15~55(結露なきこと)電源(V)非常用:DC12抵抗(kΩ)入力受付:1以下消費電力(W)35出力センサー用:DC12V 1.0A(無負荷時:13.8V)配線接続端子式入力センサー信号1CH~8CH(a接点/b接点切替式)、8回戦(1CHのみチャイム設定時はチャイム動作)、タンパー(b接点)1回戦、リモートスイッチ(2路用/3路用)1回戦取付場所屋内(壁掛け式)応答速度受付:300msec以上メモリバックアップあり入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • コントローラ ギガ・セレクション

    コントローラ

    ギガ・セレクション
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
    用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
  • LHBフットスイッチ リューター(日本精密機械工作)

    LHBフットスイッチ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。
    適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
  • フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)

    フットコントローラー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
    適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
  • リモートコントローラ 日東工器

    リモートコントローラ

    日東工器
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
  • 電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)

    電動ドライバーKDシリーズ専用トランス

    KANON(中村製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
    用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
  • ピストルグリップ VPG‐L ベッセル

    ピストルグリップ VPG‐L

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
  • VE電ドラ用延長コード(2m) ベッセル

    VE電ドラ用延長コード(2m)

    ベッセル
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
  • 専用コントローラ キリウス

    専用コントローラ

    キリウス
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
  • トルク型電動ドライバー用コントローラー キリウス

    トルク型電動ドライバー用コントローラー

    キリウス
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)1800外形寸法(mm)213×131×65二次側出力40V Max5.5ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • ハイブリッドコントローラー 浦和工業

    ハイブリッドコントローラー

    浦和工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌日出荷
    メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
    用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
    用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
    用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
    用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエイト用フットコントローラ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト用フットコントローラ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    適合機種LEC-900機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
  • トランス マキタ

    トランス

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電圧切替スイッチ マキタ

    電圧切替スイッチ

    マキタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スピードコントローラー用ヒューズ RELIEF

    スピードコントローラー用ヒューズ

    RELIEF
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷

『電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

コントローラー