絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日東工器(7)
- ベッセル(4)
- キリウス(4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 神沢(2)
- マキタ(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- RELIEF(2)
- 浦和工業(2)
- 杉崎計器(2)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- ブランドをもっと見る

スピードコントローラー (防雨型)
エスコ¥14,000税込¥15,4001台(1台)4日以内出荷使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
スピードコントローラー
エスコ¥10,500税込¥11,5501台翌々日出荷ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
『電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラー
- スイッチ
- 電源
- コード/アダプタ/コンセント









![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)