カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,814)
- マキタ(1,416)
- BOSCH(ボッシュ)(510)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(211)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(79)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る

1000mm ブルポイント(六角軸)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個欠品中仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)1000質量(g)1830軸(mm)(六角)17
800mm ブルポイント(六角軸)
エスコ¥7,930税込¥8,7231個当日出荷仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)800質量(g)1440軸(mm)(六角)17
スピードコントローラー (防雨型)
エスコ¥14,000税込¥15,4001台(1台)4日以内出荷使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
自吸キット(バルブ式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。材質樹脂全長(m)3
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)
[EA203RX-2用] 替刃
エスコ¥2,200税込¥2,4201枚翌日出荷EA203RX-2用替刃仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥29,800税込¥32,7801組(1個)翌日出荷セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
75x720mm ロングカットチゼル(六角軸)
エスコ¥9,190税込¥10,1091個3日以内出荷材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)720質量(g)1730刃形両刃刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×720軸(mm)(六角)17
24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌日出荷使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480
19.0x280mm 六角軸ドリルビット
エスコ¥4,910税込¥5,4011本翌日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)19有効長(mm)160
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
6.5mm/JT1 ドリルチャック
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)
エスコ¥840税込¥9241本翌日出荷材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート全長(mm)170質量(g)100使用時寸法(mm)17・22
...








![3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421765-130510-02.jpg)



![[小]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158442-260403-02.jpg)



 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50325257-170920-02.jpg)
![[大]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158451-260403-02.jpg)






![[EA203RX-2用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82829104-241029-02.jpg)













![[EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510635-170510-02.jpg)