絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • エクセン(127)
  • オグラ(117)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,287)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(314)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(322)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
867件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,150税込¥4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥975~税込¥1,073~
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • 延長コード(スイングプラグ) エスコ

    延長コード(スイングプラグ)

    エスコ
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
  • 電気ドリル・スタンド エスコ

    電気ドリル・スタンド

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817AG-1
  • AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • ブロワー(精密機器用) エスコ

    ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • ペイントミキサー エスコ

    ペイントミキサー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
    用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
  • マンドレル エスコ

    マンドレル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    EA527NL-1、-2用交換マンドレル。
  • ペンシルグラインダー エスコ

    ペンシルグラインダー

    エスコ
    ¥7,870税込¥8,657
    1セット
    当日出荷
    本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
    セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10
  • 2.5-13.0mm ドリル研磨機 エスコ

    2.5-13.0mm ドリル研磨機

    エスコ
    ¥41,000税込¥45,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826EH
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • 3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ

    3.0x125mm[EA159RG]用替刃

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1組(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA159RG-1長さ(mm)125線径(Φmm)3
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • 15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ

    15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1台
    翌日出荷
    仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
  • 延長コード(3P/二重絶縁) エスコ

    延長コード(3P/二重絶縁)

    エスコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
    仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
  • 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.5
  • [小]マグネット付マスターチャックキー エスコ

    [小]マグネット付マスターチャックキー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,720税込¥6,292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817-1
  • 電動スプレー (乾電池式) エスコ

    電動スプレー (乾電池式)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
    材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
  • ブロワー エスコ

    ブロワー

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    当日出荷
    180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
  • 1000mm ブルポイント(六角軸) エスコ

    1000mm ブルポイント(六角軸)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1個
    当日出荷
    仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)1000質量(g)1830軸(mm)(六角)17
  • 800mm ブルポイント(六角軸) エスコ

    800mm ブルポイント(六角軸)

    エスコ
    ¥7,930税込¥8,723
    1個
    当日出荷
    仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)800質量(g)1440軸(mm)(六角)17
  • 180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用) エスコ

    180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
  • 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ

    14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥9,760税込¥10,736
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813SX-140
  • ドリルシャープナー エスコ

    ドリルシャープナー

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1台
    翌々日出荷
    電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
    質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
  • 2分配コード エスコ

    2分配コード

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
    色ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
  • AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

    エスコ
    ¥36,200税込¥39,820
    1個
    翌日出荷
    コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
    仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
  • 1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)サイズ(mm)1.0/10.0(0.5mmとび)
  • AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
  • 10.5x137mm ドリルビット(HSS) エスコ

    10.5x137mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-10.5
  • 3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.2
  • 97mm 刃物研磨機 エスコ

    97mm 刃物研磨機

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MY-10
  • [単4x2本] 彫刻ペンシル エスコ

    [単4x2本] 彫刻ペンシル

    エスコ
    ¥5,060税込¥5,566
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818EZ
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ

    交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)

    エスコ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813RA-15
  • [大]マグネット付マスターチャックキー エスコ

    [大]マグネット付マスターチャックキー

    エスコ
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA817-2
  • 交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ

    交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    翌々日出荷
    パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
    材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
...

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具