絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- HAKKO(白光)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Minimo(3)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ULVAC(アルバック)(4)
- ハイオス(2)
- ベッセル(1)
- マキタ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 日本電産テクノモータ(5)
- 日東工器(3)
- 高速電機(富士製砥)(4)
![高周波インバーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
高周波インバーター
三笠産業[工具]¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷バイブレーターソフトスタート回路により、過負荷や起動時でも出力を制御し、バイブレーターを滑らかに起動させ、モーターへの負荷を軽減。周波数調整及び視認性に優れたシート型スイッチを採用。出力周波数を100~240HZまで調整可能で、自振モーターの打設作業の施工性が拡張。インバーターが異常状態になるとエラー番号を表示して点検・処置方法を通知。現場使用にタフに応える防塵・防水設計(IP56取得)。寸法(mm)【機体】248×240×324質量(kg)8.7周波数(Hz)【一次側】50/60【二次側】100~240電流(A)【一次側(100V/200V)】20/14【二次側】19.2電圧(V)【一次側】単相AC100/200【二次側】三相48コード長さ(m)6差込口【プラグ】2定格一次入力(kVA)2.0/2.8出力(kVA)【二次側】1.6




![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60667915-220930-02.jpg)

![高周波インバーター 三笠産業[工具] 高周波インバーター 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83114739-260803-02.jpg)