絞り込み
チャック能力(mm)
- 10
- 0.1~2.5(1)
- 0.2~4(1)
- 0.3~3.2(1)
- 0.5~6.5(3)
- 0.6~6.5(1)
- 0.8~6.5(2)
- 0.8~10(2)
- 1~10(19)
- 1.2~3.2(1)
- 1.2~13(3)
- 1.5~6.5(4)
- 1.5~10(5)
- 1.5~13(19)
- 2~13(4)
- 2.5~13(2)
- 6.5(5)
- 13(10)
- 16(1)
- -(2)
- チャック能力(mm)をもっと見る
ブランド
- E-Value(2)
- SK11(4)
- マキタ(1)
「チャック能力(mm)」から絞り込む
0.5~6.5(3)
1~10(19)
1.2~13(3)
1.5~6.5(4)
1.5~10(5)
1.5~13(19)
2~13(4)
6.5(5)
10
13(10)
チャック能力(mm)をもっと見る

噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
カラーキーレスチャック
E-Value(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
ビット差替噛込防止チャック
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ビット差替式キーレスチャック
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ツートンカラーチャック
E-Value(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。質量(g)216適合ドリル径(mm)1.0~10.0六角軸対辺(mm)6.35