絞り込み
ブランド
- エスコ
- マキタ(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- SK11(10)
- スターエム(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ベッセル(6)
- RELIEF(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Milescraft(4)
- 神沢(3)
- ハーフェレ(3)
- トップ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ミスターマイスター(2)
- Power sonic(2)
- ブランドをもっと見る

180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌日出荷使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
15.0mm 通線用ドリル(ストレート)
エスコ¥8,040税込¥8,8441本翌日出荷仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。全長320刃先径(Φmm)15有効長(mm)150
12.0mm 通線用ドリル(ストレート)
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工全長320刃先径(Φmm)12有効長(mm)150
25.0x280mm 六角軸ドリルビット
エスコ¥7,160税込¥7,8761本翌日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)25有効長(mm)160
24.0x280mm 六角軸ドリルビット
エスコ¥6,760税込¥7,4361本翌日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)24有効長(mm)160
23.0x280mm 六角軸ドリルビット
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)23有効長(mm)160
...