絞り込み
コマ数
- 64
- 40(12)
- 44(9)
- 45(16)
- 46(6)
- 47(6)
- 50(7)
- 52(21)
- 53(9)
- 56(15)
- 57(8)
- 58(9)
- 60(15)
- 66(11)
- 67(5)
- 68(17)
- 72(13)
- 76(10)
- 80(7)
- 84(8)
- コマ数をもっと見る
ピッチ
- 6.35(1/4インチ)(4)
- 8.3(0.325インチ)(8)
- 9.5(3/8インチ)(3)
- 10.3(0.404インチ)(2)
ゲージ
- 0.050(1.3mm)(7)
- 0.058(1.5mm)(7)
- 0.063(1.6mm)(2)
ブランド
- ツムラ(末廣精工)(4)
- オレゴン(OREGON)(3)
- ハスクバーナ(2)
- ハートフルジャパン(2)
- SK11(1)
- Carlton(1)
- トライリンク(1)
「コマ数」から絞り込む
40(12)
45(16)
52(21)
56(15)
60(15)
64
66(11)
68(17)
72(13)
76(10)
コマ数をもっと見る

オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェン 95TXL
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から10日以内出荷優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
トライリンク¥859~税込¥945~1本当日出荷特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
チェーンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。用途チェーンソー替刃として。材質鋼タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)
ソーチェーン
Carlton¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
HJソーチェーン91
ハートフルジャパン¥4,698税込¥5,1681組(2本)9日以内出荷切断能力と耐久性に優れたハートのソーチェーンは作業効率を高めるプロの切れ味です。用途木材の切断に。材質鋼ピッチ3/8インチゲージ.050”