絞り込み
コマ数
- 68
- 40(12)
- 44(9)
- 45(16)
- 46(6)
- 47(6)
- 50(7)
- 52(21)
- 53(9)
- 56(15)
- 57(8)
- 58(9)
- 60(15)
- 64(14)
- 66(11)
- 67(5)
- 72(13)
- 76(10)
- 80(7)
- 84(8)
- コマ数をもっと見る
ピッチ
- 6.35(1/4インチ)(6)
- 8.3(0.325インチ)(6)
- 9.5(3/8インチ)(5)
- 10.3(0.404インチ)(2)
ゲージ
- 0.050(1.3mm)(8)
- 0.058(1.5mm)(7)
- 0.063(1.6mm)(2)
ブランド
- オレゴン(OREGON)(5)
- ハスクバーナ(3)
- ツムラ(末廣精工)(3)
- ハートフルジャパン(2)
- SK11(2)
- Carlton(1)
- トライリンク(1)
「コマ数」から絞り込む
40(12)
45(16)
52(21)
56(15)
60(15)
64(14)
66(11)
68
72(13)
76(10)
コマ数をもっと見る

ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ソーチェン 95TXL
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から10日以内出荷優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
トライリンク¥859~税込¥945~1本当日出荷特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568
ハスクバーナ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
ソーチェーン
Carlton¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
オレゴンチェンソー替刃
SK11(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
HJソーチェーン91
ハートフルジャパン¥4,998税込¥5,4981組(2本)9日以内出荷切断能力と耐久性に優れたハートのソーチェーンは作業効率を高めるプロの切れ味です。用途木材の切断に。材質鋼ピッチ3/8インチゲージ.050”
チェーンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷竹などの密集した繊維の切断に最適。25APをベースにしたフルカッターチェーン。カービング作業にも。用途チェーンソー替刃として。材質鋼タイプスカルプターピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)コマ数68
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル