絞り込み
ブランド
- 山本光学
- 九州紙工(10)
- 山崎実業(6)
- TRUSCO(5)
- パール金属(5)
- 三友(4)
- 伊勢藤(4)
- コヅチ(3)
- 金鵄製作所(3)
- アズワン(2)
- 三商(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- コレクト(2)
- 三和製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- トレードワン(1)
- 錦化成(1)
- えいむ(1)
- モリサ(1)
- ブランドをもっと見る
「収納数」から絞り込む

MFA-01 マスクフィットアドバイザー
山本光学¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)種類マスクフィットアドバイザー<MFA>測定項目圧力(絶対圧)温度(℃)操作温度:0~40、保管温度:室温寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(閉)/168×120×26※突起部除く、センサープロープ/15×14×65測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月
MFA-SP センサープローブ
山本光学¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷複数使用時や消耗・破損した際の MFA専用の交換センサープローブ センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。 使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください適合MFA-01材質AES、ポリアミド質量(g)2.9種類マスクフィットアドバイザー<MFA>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65