絞り込み
ブランド
  • Chrester(コンフォー)(1)
  • フナボリ(1)
電源(V)
  • 単相100(1)
タンク容量(L)
  • 170(1)
風量(m3/min)
  • 334(1)
消費電力(W)
  • 900
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 120(1)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 186(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1250(1)
  • 1300(3)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 11500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
1,120,000税込1,232,000
1台
7日以内出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)消費電力(W)900スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】30羽根枚数7モーター1.0HP F6P騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】15風量(m3/h)20000貯水容量(L)170標準使用水量(L)室内:18/室外:30

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機