絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(1)
電源(V)
  • 100(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 4(1)
ブランド
  • タイカツ
  • スイデン(5)
  • ナカトミ(4)
  • 日動工業(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • TEKNOS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • 新光電気(2)
  • アクアシステム(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • プラスマイナスゼロ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
45(1)
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
当日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇スタンドタイプ