ユアサ(ユアサプライムス)
30cmリビング扇風機
シンプルな押しボタン式の扇風機
風量切替は弱・中・強の3段階。
3時間切タイマー付き。
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67~81
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
3時間
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73434990
YT-3039H(W)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください