絞り込み
ブランド
  • CAT(Caterpillar)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • マキタ(4)
  • ReeD(3)
  • ナカトミ(2)
  • 日動工業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アクアシステム(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • ビーカム(1)
  • YARD FORCE(1)
  • マリンテック(1)
ハネ径(cm)
  • 35(3)
  • 45(1)
電源(V)
  • 100(2)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(4)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
3
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
全閉式・開放式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
35(3)
45(1)
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) ACCAT(Caterpillar)
24,720税込27,192
1個
翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)CAT(Caterpillar)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラックCAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1個
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65Black取扱説明書(2.71MB)
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇CAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1台
翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)35質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
工場扇卓上タイプ