絞り込み
電源(V)
- 12/24
- 24(1)
- 100(38)
- 200(32)
首振
なし(1)
送風口数
- 1口(1)
排熱ダクト有無
- なし(1)
ブランド
- キングジム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
12/24
24(1)
100(38)
200(32)

【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び
キングジム¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付種別床置き質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振無外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)連続使用時間冷風:約5時間30分※5本体寸法(mm)奥行214本体寸法(mm)高さ307動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式本体寸法(mm)幅410保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無