絞り込み
ブランド
- 信栄物産
- ナック・ケイ・エス(12)
- 日本緑十字社(4)
- 積水樹脂(3)
- 光(3)
- MYST(3)
- エーモン(1)
- ユニット(1)

どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ
信栄物産¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ
信栄物産¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
ブロックはさみ込み専用金具
信栄物産(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
コンクリート壁面用金具DXタイプ
信栄物産¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
ステンレスミラー電柱用取付金具セット
信栄物産(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
ポール用つかみ金具
信栄物産¥3,998税込¥4,3981個欠品中ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
ポール壁面用Uバンド
信栄物産¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。仕様ポール壁面用Uバンド材質アルミ適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)
信栄物産¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)仕様二面鏡電柱用取付金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
前出し金具
信栄物産¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミラーの前出し金具です。仕様前出し金具材質スチール寸法L(mm)270適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300
信栄物産(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×1組)当日出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内
締金具 ステンレスベルト
信栄物産¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
電柱用取付金具
信栄物産¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
フェンス専用金具
信栄物産¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
ベルト巻き付け専用金具
信栄物産¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
フェンス専用金具 DX 幅広タイプ
信栄物産¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
天端用はさみ込み金具
信栄物産¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。用途ミラー部品角度調節自在
フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ
信栄物産¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。用途ミラーオプション仕様はさみ込みタイプ材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
2面用取付金具
信栄物産¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷ミラーの2面用金具です。仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm材質スチール(亜鉛メッキ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,698税込¥4,0681個当日出荷取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質鉄適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
フレキ&マグネット
信栄物産¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。用途スチール下地の場所に最適です。仕様マグネット式材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ)適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30Bフレキ長(mm)200
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1200
信栄物産¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)1200幅(mm)10適合径範囲Φ350mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×900
信栄物産¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)900幅(mm)10適合径範囲Φ260mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400
信栄物産¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)400幅(mm)10適合径範囲Φ100mm以内
ミラースタンド台
信栄物産¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から16日以内出荷置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。用途ミラーオプション寸法(mm)450×450×H100質量(kg)8.5仕上焼付塗装使用可能支柱径(mm)Φ34
ブロックはさみ込み金具 ステンレス
信栄物産¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。用途ミラーオプション材質ステンレス長さ(mm)300径(Φmm)34取付可能幅(mm)80~215まで
門柱専用取付金具
信栄物産¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷門柱専用の取付金具です。ミラーをかんたんに門柱・天井などに取り付けるときに適しています。取付け部品は付属しています。用途ミラー部品付属品ネジ・樹脂プラグ付材質ステンレス
自立固定型
信栄物産¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷自立固定型のポールです。用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)2000ベース寸法(mm)250×250ポール径(Φmm)50.8
ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製
信栄物産¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。用途ステンレスミラー材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製形状角型寸法(mm)320×175質量(kg)0.53加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付曲面R(mm)650
門柱専用金具
信栄物産¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ミラーを門柱に取り付けるための金具です。用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)500ベース寸法(mm)120×120
取付け板キット 接着剤&木板ベース付
信栄物産¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ガラス製ミラー専用の取付けパーツです。コンクリート、モルタル、金属板、タイルなどに穴をあけずに接着剤で取付けられます。穴あけ不要接着タイプのパーツです。用途ミラー部品セット内容接着材、木板ベース、ネジ4本タイプ穴あけ不要接着タイプねじサイズ3×10(ステンレス・4本)
天井専用金具
信栄物産¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。用途ミラー部品付属品石こうボード用アンカー付材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ)寸法(mm)170径(Φmm)【ベース部】Φ90
『安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 室内用 安全ミラー
- カーブミラー
- 屋外対応 安全ミラー
- ミラー用オプション