絞り込み
使用荷重(kg)
- 2kg
- 1kg(1)
ブランド
- DBLTACT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
連結金具とは、高所作業時などで工具類の落下や紛失を防止するために、工具と落下防止用コードを連結させるための金具。落下防止用コードのカラビナが孔に通らず接続できなかった工具でも、連結金具を使用することで取り付けることができ、安全に使用できます。素材はアルミやステンレスなど強度の高いものを使用。形状はU字環やリングなどのタイプから選べます。使用する工具のサイズや重量に合った連結金具を選ぶことが大切です。
商品豆知識

二重リング
DBLTACT¥159税込¥1751個当日出荷材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4使用荷重(kg)2外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応