投薬瓶とは、処方された薬剤を入れて使用する容器です。患者自身が服用または外用しやすいような形状のものを取り揃えています。一滴ずつ滴下できる点眼薬容器、液体飲み薬を一回分ずつ測れる目盛りの付いたもの、点鼻用・喉用に噴霧するミストボトル、など用途にあわせた豊富なラインナップ。材質は主に耐薬品性のよい樹脂製です。キャップの色で、複数種の薬を投与するときも見分けやすくなります。 薬の保管に使う純硬質ガラス製の散薬瓶もこのカテゴリに含みます。投薬瓶・散薬瓶ともに中身が見えやすい透明・半透明のもの、紫外線の影響を受けにくくする茶色のものがあり、薬の性質によって使い分けが必要です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • スポイト 金鵄製作所

    スポイト

    金鵄製作所(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
    材質PE(ポリエチレン)目盛0.5mL刻み(目安)
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • B型投薬瓶(小分け・未滅菌) アズワン

    B型投薬瓶(小分け・未滅菌)

    アズワン
    980税込1,078
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    小ロットなので、在庫スペースを取りません。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌 アズワン

    投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌

    アズワン
    5,405税込5,946
    1箱(80本)ほか
    翌々日出荷
    目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
    仕様未滅菌、ラベル無し材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)16.4
  • 乳児用投薬瓶 アズワン

    乳児用投薬瓶

    アズワン
    9,761税込10,737
    1箱(200個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
    仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
  • F型投薬瓶(未滅菌) アズワン

    F型投薬瓶(未滅菌)

    アズワン(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
    材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
  • コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 NIPRO(ニプロ)

    コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓

    NIPRO(ニプロ)
    6,798税込7,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 乳児用投薬瓶30用交換スポイド 100個入 アズワン

    乳児用投薬瓶30用交換スポイド 100個入

    アズワン
    3,713税込4,084
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
    容量(mL)2仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)アズワン品番0-8171-11
  • 散薬瓶 アズワン

    散薬瓶

    アズワン
    1,807税込1,988
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップにシリカゲルが付いています。
    付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 有帽瓶 30mL 大 G-1シリーズ 堀内製作所

    有帽瓶 30mL 大 G-1シリーズ

    堀内製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    蓋付きの薬瓶です。
    材質ガラスサイズ容量(mL)30寸法(Φ×mm)49×73滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
  • 乳児用投薬瓶60用交換スポイド 100個入 アズワン

    乳児用投薬瓶60用交換スポイド 100個入

    アズワン
    4,514税込4,965
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
    容量(mL)3仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)アズワン品番0-8171-12
  • 個人ケース ナビス(アズワン)

    個人ケース

    ナビス(アズワン)
    47税込52
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内側に名札入れが付いています。 仕切板(別売)で2つに仕切ることができます。 散薬トレーやベッド用与薬ケース等で「朝」・「昼」・「夜」・「寝る前」の区分を色別で管理するのに便利です。 分包紙がピッタリと納まります。
  • 薬瓶 8mL G-00シリーズ 堀内製作所

    薬瓶 8mL G-00シリーズ

    堀内製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
    寸法(mm)26.5×26.5×53容量(mL)8
  • スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL G-04シリーズ 堀内製作所

    スポイト薬瓶 オーバーキャップ付き 9mL G-04シリーズ

    堀内製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
    材質スポイトゴム:シリコン寸法(mm)27×27×68容量(mL)9
  • アンプルオープナー アズワン

    アンプルオープナー

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    てこの原理を使うので力をかけず、安全にアンプルを開封できます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)50×30×100質量(g)13アズワン品番7-6882-01
  • 個人ケース 81×65×60mm レッド ナビス(アズワン)

    個人ケース 81×65×60mm レッド

    ナビス(アズワン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。 薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
    材質ABS樹脂品名個人ケース(レッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×60アズワン品番0-2584-02
  • シロップぴったりシロピィ 日本山村硝子

    シロップぴったりシロピィ

    日本山村硝子
    569税込626
    1箱(1セット)
    翌々日出荷
    本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。
    付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL)材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン容量(mL)1/1.5/2/2.5/3耐熱温度(℃)80アズワン品番69-3874-79
  • 投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 200CC エムアイケミカル

    投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 200CC

    エムアイケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(5本×22袋)
    欠品中
    薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
    容量(mL)200
  • アソートボックス(予備用) ナビス(アズワン)

    アソートボックス(予備用)

    ナビス(アズワン)
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
    ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。 ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)130×180×120アズワン品番0-5354-11

容器 薬局・調剤』には他にこんなカテゴリがあります

投薬瓶