絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(112)
  • 多摩電子(70)
  • Anker(アンカー)(58)
  • ラスタバナナ(51)
  • アドテック(48)
  • エアージェイ(47)
  • オーム電機(46)
  • CIO(46)
  • カシムラ(44)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • サンワサプライ(33)
  • オズマ(27)
  • BELKIN(ベルキン)(26)
  • bitstrong(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • VOLTME(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • グリーンハウス(13)
  • MOTTERU(12)
ポート数
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100-240V/USB 充電器(高耐久タイプ/キューブ型) エスコAC100-240V/USB 充電器(高耐久タイプ/キューブ型)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35電源(V)AC100~240ポート数USB Aポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Maxプラグ2P供給電圧(V)DC5供給電流(A)1
スマートフォン・タブレット用AC充電器 エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品アズワン品番67-4720-12

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器