カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(114)
- 多摩電子(66)
- Anker(アンカー)(65)
- CIO(51)
- ラスタバナナ(49)
- エアージェイ(46)
- オーム電機(45)
- カシムラ(44)
- アドテック(42)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(29)
- オズマ(27)
- サンワダイレクト(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- MOTTERU(11)
- StarTech.com(10)
- ブランドをもっと見る

AC充電器 Lightningケーブル着脱型
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ
USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhone
エレコム(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30)使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
Anker 323 Charger (33W)
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷iPhoneやMacBook Airに急速充電。単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電。USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計。一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (。ケーブルは別売りです) 。高い安全性。ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
AC充電器 Type-A
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電。 収納式スイングプラグ用途コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる質量(g)約47定格出力12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)本体外形寸法(mm)(約)幅40×高さ43×奥行28出力端子USB Type-A×2ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約127×54×13色グレー質量(g)約111ポート数10対応機種Windows10、 macOS 12以降保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
コード付ACアダプターUSB電源タップ
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別
カシムラ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
Anker 736 Charger (Nano ll 100W)
Anker(アンカー)¥6,809税込¥7,4901個当日出荷「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥4,098税込¥4,5081個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
Anker Nano II 45W
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです) MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)セット内容本体、取扱説明書色ブラック質量(g)約68ポート数USB-C×1出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A最大出力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
Anker Nano II 65W
Anker(アンカー)¥4,082税込¥4,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。付属品取扱説明書色ホワイト質量(g)約112出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個当日出荷USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
AC充電器
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35ポート数1ポート(USB)最大出力(W)20(合計)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)出力端子USB Type-Cプラグ形状2P
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35色シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
USB充電器
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)色ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル1.5m 30W USBタップ iPhone
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。本体質量(g)約253使用地区日本
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
AC充電器 USB PD対応
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
2.4A ACアダプター
MAKER¥637税込¥7011個当日出荷コンパクトなUSB-AポートのACアダプター。プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A。材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
USB充電器
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
ACアダプター
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグポート数3対応機種スマートフォン・携帯電話など定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×3定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
USB充電ステーション 10ポート96W
ラトックシステム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト質量(g)約36使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本定格出力電圧(V)5・9プラグ形状固定プラグ定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約29.5×27.5×27.5※プラグを除く
USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98
スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1A出力 1年保証 キューブ型
エレコム(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
Anker Nano Charger (20W)
Anker(アンカー)¥1,536税込¥1,6901個当日出荷最新のiPhoneへ最大3倍速い充電スピード:USB PD対応の最大20W出力で、iPhoneシリーズに最大3倍速く充電が可能です(一般的な5W出力の充電器でiPhone 14を0%から30%まで充電した場合との比較。Anker調べ) 。持ち運びに便利な超コンパクトサイズ:一般的な20W出力の充電器より約45%小型化を実現。手のひらサイズでコンパクトで、持ち運びに最適です (本製品のプラグ部は折りたたみできません)。選んで楽しい充実のカラーバリエーション:計6種類のカラーバリエーションからお使いのiPhoneシリーズとの色の組み合わせをお楽しみ頂けます。お使いの機器を守る高い安全性:従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldによるさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。タイプCなら、これ1つ:USB PD対応の最大20W出力が可能で、お使いのスマートフォン、タブレット端末、ワイヤレスイヤホンなどをこれ1つで充電できます。サイズ約30 x 30 x 30mm (プラグ部除く)質量(g)約34出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S9 / S9+ 他- Google Pixel 6 / 5 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
USB充電器
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器色ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498
USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプターStarTech.com税込¥4,838¥4,398
USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプターStarTech.com税込¥15,378¥13,980




















![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)