カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(113)
- 多摩電子(65)
- Anker(アンカー)(63)
- CIO(53)
- ラスタバナナ(48)
- エアージェイ(45)
- カシムラ(44)
- オーム電機(43)
- アドテック(39)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(30)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- サンワダイレクト(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- ブランドをもっと見る

USB-AC充電器
Lazos¥1,398税込¥1,5381個欠品中。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]
AUKEY(オーキー)¥5,437税込¥5,9811個当日出荷【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhone
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約55適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約50×50×26※ACプラグ収納時
エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
AC充電器
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ブラック質量(g)45ポート数2出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式
オーム電機¥979税込¥1,0771個翌々日出荷家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)。パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約105 × 67 × 13色ホワイト質量(g)約140出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
Novaport QUADII 100W3C1A ブラック(第2世代)
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電。4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎。100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!付属品製品本体、取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約60×54×32色ブラック質量(g)約190ポート数4ポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
TurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cable
モトローラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカー色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C入力電圧(V)120適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話USBポート数1特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)ワット数30
コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V色ブラック質量(g)約105出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約78×44×31(プラグ部を除く)質量(g)約185出力急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W)モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5 シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他入力AC入力:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60HzUSB-C入力:5V = 2.1Aバッテリー容量(mAh)5000
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約84使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約36×28.5×27.5
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート ライトニング ケーブル付属 1.5m PD スイングプラグ 小型 iPhone
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器
プリンストン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト![2ポートACアダプタ- A&A 5V-2A アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204655-260421-02.jpg)
2ポートACアダプタ- A&A 5V-2A
アーテック[学校教材・教育玩具]¥699税込¥7691個当日出荷USB-AとUSB-Aの2つのポートを搭載!便利なACアダプター!。USB機器を2台同時に充電できる便利な2ポートタイプのACアダプターです。家庭やオフィス、旅行先でも使いやすいコンパクト設計でスマートフォンやUSB機器の充電に対応します。5V2A出力で安定した電源供給ができ日常使いの充電器として活躍します。セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)52×26×45
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト
CIO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31色ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
USBコンセントチャージャー1A
多摩電子¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個欠品中単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
Polaris CUBE DESK ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷8cm角のスペースで設置可能な当小型ボディであらゆる充電に対応 充電器の動作状況がわかるディスプレイ USB最大67W、ACコンゼント3口合計875Wの高出力対応
NovaPort SLIM QUAD for DESK ブラック
CIO¥5,998税込¥6,5981個欠品中超薄型16.8mm 卓上USB充電器。4ポート搭載。電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載。SLIMな形状で広がる用途。外観にも機能性をプラス。充電器回収サービス付属品取扱説明書(日本語/English)、電源コード(1.5m)適合急速充電規格:PD3.0 / QC4.0+ / PPS寸法(mm)本体:約70×72×16.8色ブラック質量(g)本体:約 136 、付属ケーブル:約 100出力USB出力(C1/C2/C3):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (Max 67W) PPS:5-11=5A、USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (Max 18W)、USB-(C1+C2/C1+C3/C2+C3): 30W+30W or 45W+20W or 20W+45W(Max 65W)、USB-(C1+A/C2+A): 45W+18W (Max 63W)、USB-(C1+C2+C3): 20W+20W+20W (Max 60W)、USB-(C1+C2+A): 20W+20W+18W (Max 58W)、USB-(C1/C2+(C3+A)): 45W+15W (Max 60W)、USB-(C3+A): 5V=3A (Max 15W)、USB-(C1+C2+(C3+A)): 30W+20W+15W (Max 65W)対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など入力100-240VAC, 50/60Hz, 1.5Aケーブル長(mm)約1500ポートUSB-C ×3、USB-A ×1
Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷コンパクトで高性能:シリーズ史上最も薄い約11.5mmの厚さで、従来モデルより約30%の薄型化を実現。財布やバッグ等に収納することが可能。5000mAh容量かつ7.5W出力でiPhone 14 / 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。強力マグネットでピタッと装着:マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。ケースはそのままで:iPhone 14 / 13 / 12シリーズであれば、ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。※MagSafe対応のiPhoneケースをお使いください。多重保護:異物検知や温度管理等の優れた機能を搭載し、あなたとお使いの機器を守ります。セット内容Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約111 × 66 × 11.5色ブラック質量(g)約132出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス出力:5W / 7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
Anker Charger (25W) with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥2,264税込¥2,4901個当日出荷Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。USB-C & USB-C ケーブル付属:約5,000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-C ケーブルが付属。お使いのUSB-C ポート搭載機器へすぐに充電可能です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker Charger (25W)、USB-C & USB-C ケーブル (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 36 × 31 × 31質量(g)約 50出力5V=3A / 9V=2.77A (MAX25W)ケーブル長(m)約 1.5入力100-240V~, 0.8A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電
エレコム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 。コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ質量(g)約105コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器
AOHI(アオハイ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載色ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
コンセント式充電器3.6A
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき色ホワイト質量(g)約44ポート数3出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
ACアダプター
m'pit!¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)質量(g)55ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5AコネクタType-C×1、USB-A×1定格入力AC100~240V(50/60Hz)
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個当日出荷抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工色ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
USB Type-C 充電器 PD20W 2ポート USB-C+USB-A USB-Cケーブル付 1.5m PSE適合
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。約1.5mのケーブル付きですぐに使用できます。用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載。それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。USB Power Deliveryでの出力はできません。 。約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。すぐに使用できます。 。他のケーブルが必要な場合は、お使いの機器に合わせて別途ご用意ください。 。厚みを抑えた縦長デザインにより、電源タップや壁のコンセントで複数の充電器を並べて挿す際も、干渉しにくい形状です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストによって高い安全性を確認しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれているので、USB Power Delivery対応製品に使用できます。 。日本国内専用です。 。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。本製品を使用中に空いているポートに充電する機器を接続した際に、接続中のポートの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)55使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)65×28×39.2ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力【単独接続時】USB Type-Cポート定格出力電圧【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート、【単独接続時】USB Type-Cポート定格入力電流(A)0.7保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)対象地域日本コンセント固定プラグ定格出力電流2ポート合計最大3A (2ポート同時接続時)、【単独接続時】USB Type-Cポート
NovaPort TRIOII 67W2C1A ホワイト
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS色ホワイト質量(g)約109ポート数3出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54×40×30ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
Power Delivery対応 GaN AC充電器/100W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト & Type-C to Cケーブルセット
アドテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷100W出力対応の「APD-V100AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。100W電力伝送可能なシリコン素材の Type-C to C ケーブルセット。
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
Anker(アンカー)¥8,173税込¥8,9901個当日出荷充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)質量(g)約250出力【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約255バッテリー容量(mAh)10000
Novaport DUOII 67W2C ホワイト(第2世代)
CIO¥4,998税込¥5,4981個欠品中単ポート充電器並の大きさで2ポートを実現!合計65Wで複数デバイスの同時充電が可能に!。デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能”NovaIntelligenceを搭載!。GaNチップをダブル搭載した新技術”NovaEngineで、さらなる効率化と安定化を実現!色ホワイトポート数2ポート





![USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680806-250404-02.jpg)
















![2ポートACアダプタ- A&A 5V-2A アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204655-260421-02.jpg)