絞り込み
エコロジープロダクト

スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1A出力 1年保証 キューブ型
エレコム(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
AC充電器 ストレート
カシムラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 ACコンセントプラグが収納出来ます。色ホワイト質量(g)60出力5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)60×17×55入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧(V)5
microUSBケーブル一体型AC充電器
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷質量(g)70ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ出力電流(A)(最大)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ色ホワイトフェイス質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
スマホ用AC充電器2.1A
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個欠品中コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグケーブル長(m)1.5コネクタ形状micro USBオス定格出力5V 2.1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×56×24定格入力AC100V-240V(海外対応)
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB microB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
micro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKR
エアージェイ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC色ブラック×レッド質量(g)66出力microUSB5V/2.4Aケーブル長(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。保証期間6ヶ月
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A
オズマ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能ケーブル長(m)1.5定格電流(A)最大:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19インターフェイスmicroUSB
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。出力5.0V/1A対応機種各種スマートフォン入力AC100V~240Vケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
microUSB/USB2.0スマホ関連
VERTEX STYLE¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷家庭用コンセントから各種スマートフォンやタブレット・IQOSなどの充電ができるプラグ収納可能な家庭用充電器です。 リバーシブル端子で2台同時充電可能。自動認識機能を搭載し、最適出力で最速充電。用途充電・通信用出力2.4A+2.4Aコネクタ形状microUSB/USB2.0入力AC100Vコード長さ(cm)100
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498