絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(1)
出力
  • 5V/2.1A
  • 3.3-11V/3A(1)
  • 4.5V/5A(1)
  • 5V/1A(2)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(2)
  • 9V/2A(2)
  • 9V/3A(2)
  • 12V/1.5A(2)
  • 12V/3A(2)
  • 15V/3A(2)
  • 20V/3A(1)
  • 20V/3.35A(1)
給電端子
  • USB(1)
充電端子
  • Type-C(1)
  • USB(1)
質量(g)
  • 400~500未満(1)
USBポート数
  • 3個口(1)
3個口
  • 色ブラック(1)
ブラック
入力
  • 5V/2A(1)
5V/2A
ブランド
  • エアージェイ(1)
エアージェイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAhエアージェイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー