「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)STATUSUNI(ステータスユニ)5日以内出荷
発火リスクを極限まで低減した安全設計のリン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh(LiFePO4/LFE)です。昨今のリチウム電池(Li-ion/Li-Po)に比べ過充電・過放電に強い次世代セルを採用しました。繰り返し充電も約2倍の1000回を達成するコストパフォーマンスに優れたモバイルバッテリーです。空調ウェアや発熱ベストでの運用に最適化しています。※全ての機器で動作を保証するものではありません。
用途空調ベスト、空調ブルゾン、空調ウェア、発熱ベスト、ヒートベストでの使用。スマホなどへの機器への給電、充電。色濃緑容量3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)質量(g)220内容バッテリー本体、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書 ※各1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×18×145定格出力5V/2.4A (総出力)バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE)充電可能回数1000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/2A (USB-C)
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー の新着商品
ページ: 1/ 3