絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • VOVA(ボバ)
  • CIO(40)
  • BELKIN(ベルキン)(36)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • 多摩電子(28)
  • Mate(25)
  • エアージェイ(19)
  • サンワサプライ(16)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • MOTTERU(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • エレコム(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • グリーンハウス(9)
  • TORRAS(9)
  • Omnicharge(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qi2 準固体モバイルバッテリー HeatZero VOVA(ボバ)Qi2 準固体モバイルバッテリー HeatZeroVOVA(ボバ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
より速く、より安全に。「VOVA HeatZero」VOVA HeatZero(ボバ・ヒートゼロ)は、Qi2公式認証を取得した次世代の準固体モバイルバッテリーです。【発火しにくい新素材の安全・安心・長寿命バッテリー】液体電解質の使用量を10%未満に抑えた準固体バッテリーを採用。一般的なリチウムイオン電池に比べて発火リスクを大幅に低減しました。強い衝撃や釘刺しなどの過酷な条件下でも発熱・発火しにくい高耐久構造で、安全性を徹底追求しています。※準固体バッテリーとは?液体電解質を最小限に抑えたゲル状構造のバッテリーです。発火や漏液のリスクを大幅に低減し、高エネルギー密度・優れた耐熱性・長寿命を実現。温度変化や充放電を繰り返しても安定した性能を保ちます。【Qi2公認 × 15Wワイヤレス急速充電】最新Qi2公式認証チップを搭載し、Qi2対応のiPhoneやAndroidスマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。【マグネットでズレずに安定充電】表面磁束密度4100Gの強力マグネットがMagSafe対応のiPhoneなどにしっかり吸着。動画視聴や操作中のながら充電にも快適に対応します。【USB-CでPD 20W急速充電 × 2台同時充電】USB-Cポートは最新のPD3.1規格に対応し、最大20Wの高速充電が可能。スマホやタブレットをスピーディーに充電できます。また、USB-C有線+ワイヤレスの2台同時充電にも対応。ワイヤレス充電非対応のデバイスの充電や、家族や友人とのシェアにも便利です。【パススルー充電対応 × 本体も急速充電】スマートフォンなどに給電しながら本体も同時に充電できるパススルー機能を搭載。バッテリー本体の充電もPD18W対応で急速充電が可能です。※バッテリー本体を充電する際は、20W以上のアダプタを別途ご用意ください。【LEDインジケーターで残量を確認】4段階LEDインジケーターでバッテリー残量を一目で確認できます。ワイヤレス充電中は緑色のLEDが点灯し、充電状態を直感的に把握できます。【メタリック仕上げ × ラウンドエッジデザイン】金属メッキ仕上げで、上質なメタリックの質感と滑らかな曲線フォルムを実現。滑り止めシリコンラインとパステルカラーで、洗練された見た目と手触りを両立。【PSEマーク取得・国際安全認証対応・6重保護システム搭載】日本国内の安全基準に適合したPSEマークを取得。さらに、KC, CE, RoHSなどの国際安全認証も取得済みです。内部には、過熱・過電流・過電圧・過放電・リセット保護・短絡(ショート)防止の6重保護回路を搭載。飛行機内に持ち込みにも対応しており、旅行や出張など、あらゆるシーンで安心してご使用できます。※航空会社によって機内持ち込みの条件が異なる場合があります。
仕様●Qi2ワイヤレス出力:最大15W●USB-C+ワイヤレス合計出力:最大15W●充放電サイクル:1000回以上(容量80%)●出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大 20W)●対応急速充電規格:Qi2 / PD3.1●入出力ポート:USB-C×1●入力(USB-C):5V/3A、9V/2A (最大18W)本体質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W64.4×D14.5×H92.6バッテリー準固体リチウムイオン電池充電時間約1.5時間(9V/2A以上の出力アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー