絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000以上(1)
質量(g)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
入力
  • 5V/3A(2)
  • 9V/2A(2)
  • 12V/1.5A(2)
ブランド
  • Ecore
  • CIO(40)
  • BELKIN(ベルキン)(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • 多摩電子(28)
  • Mate(25)
  • エアージェイ(19)
  • サンワサプライ(16)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • MOTTERU(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • エレコム(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • グリーンハウス(9)
  • TORRAS(9)
  • Omnicharge(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準固体モバイルバッテリー 5000mAh ブラック Ecore準固体モバイルバッテリー 5000mAh ブラックEcore
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。
寸法(mm)112×68×8.9容量5000mAh/(3.85V)質量(g)100電圧(V)【標準】3.85定格容量3000mAh(5V)入力Type-C 5V3A 9V2A 12V1.5A(最大18W)充電時間約2時間寿命2000回(80%)ポートType-C×1
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック Ecore準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラックEcore
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。
寸法(mm)112×68×17容量10000mAh/(3.85V)質量(g)195電圧(V)【標準】3.85定格容量6000mAh(5V)入力Type-C 5V3A 9V2A 12V1.5A(最大18W)充電時間約4時間寿命2000回(80%)ポートType-C×1、USB-A×1

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー