ソーラーパワーバンクⅢzメテックス当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone材質ABS寸法(mm)約148×71×19バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパワーバンクⅢ+メテックス当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone材質ABS寸法(mm)約148×71×31色ホワイト質量(g)約420出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ チャージャーメテックス3日以内出荷
ウルトラミニサイズなのに、ノートパソコン、スマホが充電できるモバイルバッテリー
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。仕様●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了付属品TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB)材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)質量(g)177規格PSE規格、CE規格、FCC規格長さ(cm)6.1×8.2×2.6ケーブルUSB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー の新着商品
ページ: 1/ 3