「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルーMate4日以内出荷
色カームブルー質量(g)約185出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB C×2/A×1充電端子TypeA/C給電端子TypeC
PD20W モバイルバッテリー10000多摩電子6日以内出荷
モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。
大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。
スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。
PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース)色ホワイト質量(g)約240、ケーブル:約25出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A充電端子Type-C/USB給電端子Type-C/USB
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー の新着商品
ページ: 1/ 3