絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(3)
  • 5000~6000未満(12)
  • 10000以上(5)
出力
  • 9V/2.2A
  • 4.5V/5A(11)
  • 5-25V/5A(7)
  • 5V/2A(6)
  • 5V/2.4A(19)
  • 5V/3A(130)
  • 9V/2A(66)
  • 9V/2.22A(60)
  • 9V/3A(57)
  • 10V/2.25A(13)
  • 12V/1.5A(66)
  • 12V/1.67A(62)
  • 12V/2.5A(10)
  • 12V/3A(38)
  • 15V/2A(9)
  • 15V/3A(40)
  • 20V/3A(8)
  • 20V/3.25A(14)
  • 20V/5A(13)
  • その他(10)
充電端子
  • Type-C(10)
給電端子
  • Type-C(11)
  • USB(5)
入力
  • 5V/2A(2)
  • 5V/2.4A(3)
  • 5V/3A(13)
  • 9V/2A(15)
  • 9V/2.2A(1)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/1.5A(11)
  • 12V/1.6A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/2.25A(1)
質量(g)
  • 80~100未満(12)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
80~100未満・160~180未満・180~200未満
USBポート数
  • 1個口(3)
  • 3個口(4)
1個口・3個口
  • 色その他(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
その他・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • Mate(4)
  • 多摩電子(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • iFace(2)
  • VEGER(ベガー)(2)
  • HIDISC(1)
  • Hamee(ハミィ)(1)
  • MOTTERU(1)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(1)
Mate・多摩電子・OWLTECH(オウルテック)・iFace・VEGER(ベガー)・HIDISC・Hamee(ハミィ)・MOTTERU・HEC(コンピューケース・ジャパン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー :「9V」の検索結果

関連キーワード
  • 19v
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
2000~3000未満(3)
5000~6000未満(12)
10000以上(5)
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト多摩電子
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERUモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応MOTTERU
2,890税込3,179
1個
当日出荷から4日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)手軽な5000mAh2台同時充電可能USB Power Delivery 20W対応で超速充電専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き飛行機に持ち込み可能小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています安心の2年保証付き
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力 VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力VEGER(ベガー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
VEGERパワーバンクPlug ON-CはType-Cコネクタ内蔵のコンパクトなケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!
寸法(mm)約77×約35×約25ブラック質量(g)92出力USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A、USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5Aバッテリーリチウムバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISCPD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス 5000mAh PD20W出力VEGER(ベガー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
VEGERパワーバンクPlug ON-LはLightningコネクタが内蔵された、ケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!
寸法(mm)約77×約35×約25ブラック質量(g)92出力Connector output 5V-3.0A/9V-2.2A(20W PD)入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0Aバッテリーリチウムバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン MateCIO Mate Powerbank 001 モスグリーンMate
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
10000mAh大容量20WのPD急速充電可能デジタル残量表示
モスグリーン質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
カフェラテ質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
CIO Mate Powerbank 001 シェルピンク MateCIO Mate Powerbank 001 シェルピンクMate
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
10000mAh大容量20WのPD急速充電可能デジタル残量表示
シェルピンク質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
CIO Mate Powerbank 001 ライトブラック MateCIO Mate Powerbank 001 ライトブラックMate
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
10000mAh大容量20WのPD急速充電可能デジタル残量表示
ライトブラック質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ピンク質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAhiFace
3,600税込3,960
1個
3日以内出荷
ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!持ち歩きやすい、コンパクトタイプiFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)ホワイト質量(g)97出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5リサイクル回数【放電】500定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A保証期間1年充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)5000
iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAhiFace
3,600税込3,960
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!持ち歩きやすい、コンパクトタイプiFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)質量(g)97出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5リサイクル回数【放電】500定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A保証期間1年充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)5000
iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ)iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAhHamee(ハミィ)
3,600税込3,960
1個
3日以内出荷
iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。iFaceケースのカーブラインに合わせた長めのコネクタと専用ラウンド設計外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー(iPhone 16の場合は約0.7回の充電可能)充電しながらスマホを使用できる入出力コネクタを搭載し、ケーブルなしで給電・充電が可能最大出力PD20Wで、タブレットの充電にも対応PD3.0規格、QC3.0規格を搭載しているので幅広い機器に急速充電が可能2台同時充電可能小さいバッグやポケットにも収納できて、持ち運びしやすいストラップホール付き保護回路搭載の安全設計(過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能、過充電保護、過放電保護)急速充電モードが一目でわかるLEDランプ搭載バッテリー残量を4段階で表示持ち運び時にコネクタを保護するシリコンキャップ付きシリコンキャップは本体にくっついているので紛失の心配なし表面はさらりとしたマット加工
仕様【放電サイクル(回)】500付属品USB-C to USB-Cケーブル(約30cm)ブラック容量【電池】3.7V/5000mAh質量(g)97出力USB-C (C1・C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時】5V/3A(最大15W)C1入出力コネクタC2入出力ポート定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1、C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A寸法(cm)約縦5.0×横7.9×厚2.5保証期間有(1年)内蔵電池リチウムイオン電池蓄電時間(時間)2
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!本体とスマホを同時充電!2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材質量(g)約166外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
CIO Mate Powerbank 001 ナチュラルホワイト MateCIO Mate Powerbank 001 ナチュラルホワイトMate
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
10000mAh大容量20WのPD急速充電可能デジタル残量表示
ナチュラルホワイト質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー